{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 27 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 44 mm | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615700 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197160829 | |
Číslo výrobcu | 615700 27X30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 27X30mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
21,74 €
5,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
8,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |