{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 10 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 21 mm | |
Poloha krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Prsteň hlboko zalomený | Áno | |
Otvorte krúžok | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 10X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220877 | |
Číslo výrobcu | 615600 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 10X13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
608 kus/y s okamžitým dodaním
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
799 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 220 mm | 216 mm | 216 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |