{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 107 mm | |
Šírka znamienka b | 27,1 mm | |
Výška krtka h1 | 6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,3 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 25,5 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 13 | |
EAN/GTIN | 4045197198969 | |
Číslo výrobcu | 614816 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
14,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 971 kus/y s okamžitým dodaním
14,37 €
5,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 565 kus/y s okamžitým dodaním
23,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 849 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 533 kus/y s okamžitým dodaním
15,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Prsteň⌀ D.. | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Šírka kľúča | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |