{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 99 mm | |
Šírka znamienka b | 24 mm | |
Výška krtka h1 | 5,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,3 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 22,5 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 11 | |
EAN/GTIN | 4045197287205 | |
Číslo výrobcu | 614816 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
13,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 960 kus/y s okamžitým dodaním
13,29 €
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
22,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
806 kus/y s okamžitým dodaním
22,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
13,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šírka znamienka b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Výška krúžku h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Výška krtka h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |