{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 6 mm | |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | |
Šírka znamienka b | 18 mm | |
Výška krtka h1 | 5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 17,5 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 6 | |
EAN/GTIN | 4045197588999 | |
Číslo výrobcu | 614800 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
442 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
709 kus/y s okamžitým dodaním
13,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm |
Šírka kľúča | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Výška krtka h1 | 5 mm | 5 mm | 4,1 mm | 3,9 mm |