{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 30 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 32 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 299 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 66 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 70 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 10 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197384331 | |
Číslo výrobcu | 610900 30X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 30X32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
811 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 649 kus/y s okamžitým dodaním
11,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
798 kus/y s okamžitým dodaním
9,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 489 kus/y s okamžitým dodaním
14,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |