{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 21 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 23 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 47 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 51 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 8 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754017966 | |
Číslo výrobcu | 40032123 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 21X23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
13,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
858 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |