{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 10 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 13 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 26 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 31 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 6 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017775 | |
Číslo výrobcu | 40031013 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 10X13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 403 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 558 kus/y s okamžitým dodaním
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 933 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 558 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |