Prevedenie:
Akumulátorový vysavač AS 36-18 L 20 PC-CC s ručním čištěním filtru a CordlessControl;
Popis:
- Kompaktní, všestranný akumulátorový vysavač v prachové třídě L s integrovaným čištěním filtru
- CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/vypne při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo nebo jiných značek připojeného k hadici
- Mokrý/suchý vysavač s komerčním schválením
- Ochrana při použití: certifikováno podle normy EU pro prach v prachové třídě L
- PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek
- Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim boost pro maximální výkon
- Funkce automatického doběhu pro úplné vyprázdnění sací hadice
- Zastavení sání při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
- Základní antistatická výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
- Rychlé spojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavači pro snadné přemístění
- Přiložené příslušenství vysavače s rychlým systémem pro rychlou výměnu během používání
- Snadná přeprava díky držáku na hadici a depu na trubky a hubice
- Prostor na baterie odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), vysílač CordlessControl s upevňovacím popruhem Ø 35 mm, 3 plastové sací trubky, filtrační vak z rouna, sací hubice (šířka 120 mm), podlahová hubice (šířka 300 mm), štěrbinová hubice, kartáčová hubice, připojovací objímka Quick Ø 28/35 mm, distanční rukojeť Quick Professional, bez akumulátoru, bez nabíječky.
Charakteristika:
- Nejistota měření K: 2 dB(A)
- Napětí baterie: 18 V
- Max. vzduchový výkon: 3300 l/min
- Vakuum: 140 hPa (mbar)
- Povrch filtru: 3500 cm²
- Objem nádoby: 20 l
- Sací hadice Ø: 9,2 kg
- Hrubá hmotnost: 11,703 kg