Výkon 180-5 W OF kompresor

Č. pol.: 601531000
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
Druh produktu Kompresor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601531000
EAN/GTIN 4007430244406
Číslo výrobcu 601531000
Číslo L 079842 180/5W

Popis

Popis:

  • Kompaktní a mobilní pístový kompresor pro flexibilní použití při práci v interiéru a na stavbách
  • Přenosný montážní kompresor - ideální pro lepení a přibíjení hřebíků i pro lisování trubek
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Pístový kompresor bez oleje: Snadná přeprava a snížené nároky na údržbu
  • Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry pro kotel a pracovní tlak
  • Nastavitelný pracovní tlak vhodný pro danou aplikaci díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Přípojky a ovládací prvky chráněné v trubkovém rámu a dobře viditelné
  • Naviják pro kabel
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumované nožičky pro optimální stabilitu

    Rozsah dodávky
  • Univerzální rychlospojka.

Charakteristika:

  • Rozměry: 370 x 395 x 286 mm
  • Sací výkon: 160 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 75 l/min
  • Plnicí kapacita: 90 l/min
  • Hmotnost: 16 kg
  • Délka kabelu: 2.4 m
  • Velikost kotle: 5 l
  • Max. Rychlost: 2850 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 1.1 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka