Plošinové schůdky 45° šířka pojízdného stupně 600 mm 16 stupňů hliníkové žebrování

Č. pol.: 600776
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Typ výrobku Schody s plošinou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600776
EAN/GTIN 4031405007765
Číslo výrobcu 600776

Popis

Popis:

  • Hliníkové mobilní plošinové schodiště s náklonem 45°
  • Šířka schůdku a plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední úroveň (hloubka: 225 mm) namontováno ve stejné výšce jako plošina (celková plocha běhounu: 685 mm)
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Zábradlí na obou stranách a 3stranné plošinové zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky jako standard (výška zábradlí: 1 100 mm)
  • Dvě otočná kolečka Ø 100 mm na lezecké části a dvě pevná kolečka Ø 125 mm jako příčné přistávací zařízení na nosné části zaručují snadný pohyb z místa na místo, zatímco integrované skříňky (celkové zastavení) zajišťují bezpečný stojan
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Režie: 4110 mm
  • Typ konstrukce: 45°
  • Typ konstrukce: 45°
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Šířka podvozku: 1800 mm
  • Výška: 4440 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Svislá výška: 3330 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ne
  • Počet kroků/příček: 16 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 225 mm
  • Šířka kroku: 600 mm