TRI 16RK-2.75-0.15 IC908 Tříbřitá břitová destička pro drážkování a frézování

Č. pol.: 6003519
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMSLIT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003519
EAN/GTIN 7291075218343
Číslo výrobcu 6003519
Číslo L L24060 257

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr incircle (IC) 15,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka