GFL 3JS - 4D IC354 GFL 2J - 6D IC20 Jednobřitá řezná destička pro upichování měkkých obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 6002562
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002562
EAN/GTIN 7291075211139
Číslo výrobcu 6002562
Číslo L L23930 340

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,03 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka