Hlavný zametací valček mäkký/prírodný

Č. pol.: 6.906-533.0
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6.906-533.0
EAN/GTIN 4002667756319
Číslo výrobcu 6.906-533.0
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S prírodnými štetinami špeciálne pre ultra jemné prachové zametanie na hladkých podlahách v interiéri aj exteriéri.

Charakteristika:

  • priemery: hodinová predpoveď počasia 285 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 5,6 kg
  • Dĺžka príslušenstva: 700 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka