{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zuby Pro palce | 4 / 6 | |
Priemer | 60 mm | |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 140 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 70 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 220 min-1 | |
Typ výrobku | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589010 60 | |
EAN/GTIN | 4045197158536 | |
Číslo výrobcu | 589010 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním
20,79 €
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
12,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 220 min-1 | 220 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 70 min-1 | 70 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 140 min-1 | 140 min-1 |
Zuby Pro palce | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 60 mm | 60 mm |
Typ výrobku | Dierovacia píla | Dierovacia píla |