Nástrčný klíč očkový SW.24 mm čtyřhran 22x28 mm

Č. pol.: 58221024
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
Typ výrobku Očkový nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58221024
EAN/GTIN 4018754238750
Číslo výrobcu 58221024
Číslo L L60010 5131

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 616 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm
  • Šířka mm (b): 43 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka