Nástrčný klíč stranový SW.27 mm čtyřhran 24,5x28 mm

Č. pol.: 58218027
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
Typ výrobku Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58218027
EAN/GTIN 4018754132256
Číslo výrobcu 58218027
Číslo L L60010 1542

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče s upevněním pro upevňovací nástroje
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 620 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 mm
  • Šířka mm (b): 56 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka