Nástrčný klíč stranový SW.55 mm čtyřhran 22x28 mm

Č. pol.: 58211055
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
Typ výrobku Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58211055
EAN/GTIN 4018754238736
Číslo výrobcu 58211055
Číslo L L60010 5108

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 19 mm
  • S: 55 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 1172 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 55 mm
  • Šířka mm (b): 114 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka