{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zrno | 120 | |
Kefa⌀ D1 | 70 mm | |
Doska⌀ D2 | 76 mm | |
Abrazíva | Keramické zrno (CER) | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Pevnosť štetín | 1,1 mm | |
Pracovná doska⌀ | 70 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 22 s drážkou mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 35 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
Maximálna rýchlosť | 4 500 min-1 | |
Krmivo | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Dodanie | 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm | |
Typ výrobku | Tanierová kefa |
Číslo položky | 575030 120 | |
EAN/GTIN | 4045197892737 | |
Číslo výrobcu | 575030 120 |