{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Mosadzný drôt | |
Typické použitie | Čistenie, odihlenie | |
Kefa⌀ D1 | 19 mm | |
Šírka kefy | 2 mm | |
Pevnosť štetín | 0,1 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 5 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Vrkoč | zvlnené | |
Maximálna rýchlosť | 12 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574934 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359347799 | |
Číslo výrobcu | 410522 |