{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kefa⌀ D1 | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Pevnosť štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 28 mm | |
Maximálna rýchlosť | 10 500 min-1 | |
Typ výrobku | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574765 50 | |
EAN/GTIN | 4067263935025 | |
Číslo výrobcu | 574765 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plošná kefa s plastovým hrncom Drôt INOX 0,30 mm, ⌀ kefy D1: 50mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka zaťaženia H1 | 28 mm | 20 mm |
Pevnosť štetín | 0,3 mm | 0,2 mm |
Kefa⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Maximálna rýchlosť | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Typ výrobku | Štetcová kefa | Štetcová kefa |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm |