{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kefa⌀ D1 | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Sila⌀ D2 | 10 mm | |
Dĺžka svorky L2 | 80 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 20 mm | |
Maximálna rýchlosť | 10 000 min-1 | |
Typ výrobku | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574550 10X80 | |
EAN/GTIN | 4067263935049 | |
Číslo výrobcu | 574550 10X80 |