{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | SiC | |
Zrno | 320 | |
Kefa⌀ D1 | 50 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 12 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 6 000 min-1 | |
Maximálna rýchlosť | 15 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574450 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359138298 | |
Číslo výrobcu | 415872 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 50X10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
21,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
12,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka zaťaženia H1 | 12 mm | 12 mm |
Kefa⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Odporúčaná rýchlosť | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Maximálna rýchlosť | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Abrazívne skratky | SiC | SiC |
Typ výrobku | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm |