{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 80 mm | |
Šírka kefy | 18 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 18 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574200 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359268469 | |
Číslo výrobcu | 418363 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm 80X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
587 kus/y s okamžitým dodaním
17,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
6,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
907 kus/y s okamžitým dodaním
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Drôt INOX |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |