{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 70 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 13 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574200 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007198 | |
Číslo výrobcu | 417363 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm 70X16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním
14,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 128 kus/y s okamžitým dodaním
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 13 mm | 14 mm | 13 mm |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Oceľový drôt | Drôt INOX |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |