IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Čtvercové břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 5668496
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DOVEIQMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668496
EAN/GTIN 7291075311860
Číslo výrobcu 5668496
Číslo L L23910 157

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 4,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka