{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | XF870 | |
Abrazíva | Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 40 | |
Abrazívna podložka | Laminátový kotúč | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 13 300 min-1 | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566460 40 | |
EAN/GTIN | 4018875312544 | |
Číslo výrobcu | 731254 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 807 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 341 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zrno | 40 | 40 |
Maximálna rýchlosť | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | Oceľ |
Disk⌀ | 115 mm | 115 mm |
Abrazíva | Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | Normálny korund (A) |
Abrazívne skratky | Keramika | A |
Abrazívna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |