T490 LNHT 2212-PNTR IC330 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Č. pol.: 5607781
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607781
EAN/GTIN 7291075322477
Číslo výrobcu 5607781
Číslo L L23970 188

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 19,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka