SD D32-5.0-R0.4-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5606802
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606802
EAN/GTIN 7291075312096
Číslo výrobcu 5606802
Číslo L L24060 393

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezných hran (DC) 31,7 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 8 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka