H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Jednostranné břitové destičky se 2 šikmými břity pro vysoké posuvy při malých hloubkách řezu

Č. pol.: 5606676
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIDO 490 LINE
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606676
EAN/GTIN 7291075259551
Číslo výrobcu 5606676
Číslo L L23910 379

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka