S845 SXCU 160608AD-RMM IC330 HELIDO - Silné, čtvercové břitové destičky s 8 šikmými břity pro čelní frézování

Č. pol.: 5606474
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIDO 845 LINE
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606474
EAN/GTIN 7291075209167
Číslo výrobcu 5606474
Číslo L L23910 1339

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,15 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 16,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,45 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16.2 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 845 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka