Multitool odizolovač kabelů

Č. pol.: 56050021
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
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56050021
EAN/GTIN 4022668500216
Číslo výrobcu 56050021
Číslo L L60010 8053

Popis

Popis:

  • Bezpečné kruhové a podélné řezání a také zapuštění i na těžké
  • Přístupná místa ve stropních a stěnových prostorách, rozvodných skříních, rozvodných skříních, rozvaděčích atd.
  • Žádné nastavení hloubky řezu: Nástroj je určen pro práci na NYM
  • Linky např. 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm² optimalizované
  • Polyamid vyztužený skelnými vlákny - robustní, ergonomicky tvarovaný, dobře padne do ruky
  • Vysoce kvalitní nůž z oceli Solingen a tím i odolné nože

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 13 mm
  • Průměr min. (mm): 8 mm
  • Hmotnost: 100 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka