{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka disku | 7 mm | |
Disk⌀ | 178 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | Hliník; Neželezné a pestré kovy | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 8 500 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560405 178X7 | |
EAN/GTIN | 9003175760503 | |
Číslo výrobcu | 576050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM***, ⌀ kotúčeךírka kotúča: 178X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizované pre materiál | Hliník; Neželezné a pestré kovy | INOX; Oceľ |
Disk⌀ | 178 mm | 178 mm |
Šírka disku | 7 mm | 7 mm |
Abrazívne skratky | A | A |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |