LNKX 150608AN-N PL IC908 Tangenciálně upnuté břitové destičky s pozitivním úhlem záběru pro obrábění litiny

Č. pol.: 5603283
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) TANGMILL
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603283
EAN/GTIN 7291075162035
Číslo výrobcu 5603283
Číslo L L23970 443

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4
  • Délka stírací hrany (BS) 2 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka