{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SC-BL | |
Abrazívne skratky | A | |
Porovnanie zrna | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka brúsneho pásu | 50 mm | |
Dĺžka brúsneho pásu | 2 000 mm | |
Názov výrobcu | SC-BL | |
Vykonanie | A medium | |
Farba | cervená | |
Typ výrobku | Rúnový brusný pás |
Číslo položky | 558506 180 | |
EAN/GTIN | 4001895726613 | |
Číslo výrobcu | 7000068146 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rounový brusný pás (A) SC-BL, 50×2000 mm, Porovnanie zrnitosti: 180
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
6
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | cervená |
Stupeň jemnosti | stredný | stredný |
Porovnanie zrna | 180 | 180 |
Šírka brúsneho pásu | 50 mm | 75 mm |
Dĺžka brúsneho pásu | 2 000 mm | 2 000 mm |
Typ výrobku | Rúnový brusný pás | Rúnový brusný pás |