TNMG 220412-F3P IC807 Oboustranná trojúhelníková vyměnitelná destička pro předfinišování a dokončování oceli

Č. pol.: 5569337
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5569337
EAN/GTIN 7291075320329
Číslo výrobcu 5569337
Číslo L L23950 933

Popis

Popis:

WSP - soustružení / oddělování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 22 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka