Nosič brúsnych čiapočiek 1626C

Č. pol.: 553100 1626C

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,06 € / ks
  • Od 5 ks
    5,88 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀, dĺžka hlavy, tvar Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 16 mm
Dĺžka hlavy 26 mm
⌀ stopky 6 mm
maximálne otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Nosič brúsnych čiapočiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553100 1626C
EAN/GTIN 4045197330598
Číslo výrobcu 553100 1626C

Popis

Prevedenie:

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť (otočením nahor/nadol v smere drážky).
Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou.

Použitie:

Prevažne vo výrobe nástrojov pre ukončovacie práce na ťažko dostupných miestach.

Vhodné pro:

Brúsne čiapočky č. 553035553328.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka