Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,687″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,687″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,687″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 3,62″, délka skupiny 5xD, délka skupina 5xD, Celková délka (OAL) 5,63″, použitelná délka (LU) 2,87″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.687″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.687″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.687″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.687″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 3.62″
- Skupina délek: 5xD
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 5.63″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.91″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 2.87″