IDI 076-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505455
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CHAMDRILL
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505455
EAN/GTIN 7291075100754
Číslo výrobcu 5505455
Číslo L L24050 1620

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 7,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 7.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.72 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.1 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka