Popis:
Jedná se o externě napájený Digimatic Číselníkový úchylkoměru s otevřeným vypouštěním N-ch. -NG, OK, +NG″ VÝSTUP. Prachotěsný a odolný proti stříkající vodě podle normy IEC 60529 (podle normy IP54). FUNKCE MAX / MIN / ROZSAH (otáčení). Uloží tři různá přednastavení a nastavení tolerance. Rychlý režim (vzorkovací cyklus 50 krát/s) pro spolehlivé měření v režimu snímání špiček (MAX / MIN / ROZSAH). Funkce výpočtu Ax. Koeficient A volně definovatelný, x = posunutí pístu. Analogový sloupcový graf na displeji (lze zvolit 12 různých měřítek). FUNKCE VYHODNOCENÍ TOLERANCE GO / ± NG.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 8 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Se 4 m signálním kabelem. Jeden konec je připojen k hlavní jednotce. Na druhém konci není dodávána žádná zástrčka.
Napájení: 5 - 24 V DC / 100 mA (max.)