Lineární měřidlo LGB, tenké provedení, 10 mm ocel, 0.001 mm ocel, úzké

Č. pol.: 542-222
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
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 542-222
EAN/GTIN 4946368116372
Číslo výrobcu 542-222
Číslo L L40010 12918

Popis

Popis:

Jedná se o ultratenký délkový měřicí přístroj, který vám přináší následující výhody. Výstup dif. pravoúhlého signálu pro mnoho oblastí použití. Kuličková ložiska v jednotce vřetena zaručují vynikající životnost.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Přesnost: 2 µm
Poznámky: -
Stupnice: Fotoelektrická skleněná stupnice s propustným světlem
Maximální reakční rychlost Maximální reakční rychlost: 900 mm/s mm/s
Měřicí síla: 0,8 N měřicí šroub dolů, 0,75 N měřicí šroub horizontálně, 0,7 N měřicí šroub nahoru.
Napájení: 5 V (4,5 V až 5,2 V)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka