Bezpečnostní zámek QR velikosti 1

Č. pol.: 54100070
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
Typ výrobku Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 54100070
EAN/GTIN 4018754230051
Číslo výrobcu 54100070
Číslo L L60010 5436

Popis

Popis:

  • Zabraňuje výměně nástrojů pro vkládání
  • Systém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubu
  • Po instalaci ochranného systému lze vložit zásuvný nástroj, ale nelze jej odstranit, protože tlačítko uvolnění QuickRelease je zablokováno
  • Momentový klíč lze znovu použít jako variabilní nástroj po uvolnění bezpečnostního šroubu
  • Šroubovák TORX® s otvorem ve špičce (č. 4656, str. T20, kód 46 56 30 20) nebo bitová šroubovací vložka s otvorem ve špičce (č. 1442, Gr. T20, kód 08 16 00 20)

Charakteristika:

  • Gr.: 1
  • Délka [mm): 26 mm
  • vhodné pro č.: 714/1-4
  • Hmotnost: 4 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka