Podélný dělič 397 x 60 mm

Č. pol.: 5326490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Oddeľovač priehradiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5326490
EAN/GTIN 4010886532645
Číslo výrobcu 5326490
Číslo L L60160 934

Popis

Popis:

Ve 2 různých výškách. Údaje v závorkách se týkají dělitelných zásuvek
V 5 různých délkách pro různé hloubky zásuvek
Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Vhodné pro modely: 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (typ 1)
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 398 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka