2přesnýdutinoměr, 100-160 mm ocel, bez číselníkového úchylkoměru

Č. pol.: 511-804
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511-804
EAN/GTIN 4946368613055
Číslo výrobcu 511-804
Číslo L L40010 13284

Popis

Popis:

Tato vnitřní přesnátloušťkoměrí s měřicími šrouby umožňují měření bez výměny měřicích vložek.tloušťkoměrí nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje nejvyšší přesnost. Kontaktní body vyrobené z tvrdokov (>18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení. Velký rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %. Velký rozsah měření s sub-anvaru.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 100-160
Opakovatelnost: 0,5 µm
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka