{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Čítanie | 1 HR | |
Displej | 6,5-palcový dotykový displej | |
Skúšobný postup | Rockwell/Super-Rockwell | |
Rozhranie | USB-2 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Rockwell váhy | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Prevádzka | poloautomatická | |
Skúšobná sila hlavného zaťaženia | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Skúšobná sila pred naložením | 3; 10 kg | |
Maximálna šírka vzorky | 250 mm | |
Maximálna výška vzorky | 240 mm | |
Napájanie | 100 − 240 V/50-60 Hz/3A | |
Dĺžka | 580 mm | |
Šírka | 270 mm | |
Výška | 770 mm | |
Hmotnosť | 115 kg | |
Typ výrobku | Analógový prístroj na meranie tvrdosť |
Číslo položky | 495071 300RS | |
EAN/GTIN | 2050002068001 |