Stroj na skúšanie tvrdosti Rockwell FENIX 200ACL

Č. pol.: 495071 200ACL
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 1 HR
Ukazovateľ analógové císelníkové meradlo
Kontrolný proces Rockwell
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupnica Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Obsluha s motorom
Hlavná záťaž Skúšobná sila 60, 100, 150 kg
Predpätie Skúšobná sila 10 kg
maximálna šírka vzorky 150 mm
maximálna výška vzorky 260 mm
Zásobovanie prúdom 100 − 240 V/50-60 Hz/3A
Dĺžka 555 mm
Šírka 270 mm
Výška 765 mm
Hmotnosť 104 kg
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495071 200ACL
EAN/GTIN 2050001957245

Popis

Prevedenie:

Prístroj na skúšanie tvrdosti Rockwell s veľmi dobrou presnosťou. Pevný rám zariadenia aj pre drsné dielenské použitie.
Aplikácia skúšobného zataženia v uzavretej regulacnej slucke (snímac sily, systém s uzavretou sluckou).

Norma:

DIN EN ISO 6508 a ASTM E-18

Rozsah dodávky:

Doska na porovnanie tvrdosti HRC s mriežkou.
Základná výbava pripravená na prevádzku: Rockwellov kužeľ 120°, úložný stôl rovný ⌀ = 60 mm. Vrátane prepravného balenia.

Poznámka:

Dodávka sa účtuje samostatne. Ohľadom informácií o kalibrácii potrebných stupňov zaťaženia a postupov sa obráťte na svojho odborného poradcu. Ďalšie príslušenstvo, napríklad hranolová podložka na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka