{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 100 mm | |
Efektívna pracovná dĺžka | 88,5 mm | |
Sphere⌀ D. | 6 mm | |
Hriadeľ⌀ s | 4,5 mm | |
Spojovací závit | M4 | |
Špička materiálu | rubín | |
Hriadeľ materiálu | Keramika | |
Hmotnosť | 6,3 g | |
Typ výrobku | Snímač |
Číslo položky | 494236 6 | |
EAN/GTIN | 2050001740601 |