Popis:
- Prachotěsný motor PROTECTOR 2600 W pro dlouhou životnost
- Autobalancer
- Rukojeť s tlumením vibrací a kryt s tlumením vibrací snižují vibrace až o 70 %
- Vibrace (3osé) pouze 2, 7 m/s2
- Otočná rukojeť
- Ochrana proti měkkému startu a opětovnému spuštění
- Rychlé nastavení krytu stisknutím tlačítka
- Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
- Mezinápravový kabel 4 m
- Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
- Tenký a robustní kovový kryt převodovky
- Rozsah dodávky: Ochranná kapota, upínací sada
Charakteristika:
- Otáčky naprázdno: 6600
- Průměr kotouče: 230
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno: v kartonu
- Hmotnost [kg]: 5,5
- Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
- Spotřeba energie [W]: 2600
- Max. hloubka řezu: 68
- Max. Hloubka řezu [mm]: 68
- Varianta výrobku: AGV 26-230 GE
- Průměr kola [mm]: 230
- Závit vřetena: M 14
- Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť AVS, upínací sada, autobalancer
Rozsah dodávky:
Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada, autobalancer.