Sada bitů PH3 25mm-25ks

Č. pol.: 4932399588
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399588
EAN/GTIN 4002395362387
Číslo výrobcu 4932399588
Číslo L L00800 2284

Popis

Popis:

  • Za studena tvarované bity pro přesné uchycení a menší opotřebení
  • Hrot bitu je kalen speciálním procesem při teplotě až 870 °C
  • Tím vzniká bit kalený v tvrdosti 60 HDC s mimořádně odolným hrotem
  • Tělo bitu je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli S2
  • Vysoká kvalita: Všechny bity jsou laserem označeny logem Milwaukee™ a typem bitu pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 25
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: PH 3 x 25 mm - 25 ks
  • Standardní výbava: SE 2500, SE 4000, BEST 9,6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka