Stereomikroskop STEMI 305, Typ: 305RING

Č. pol.: 491835 305RING
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie (x-fold) 8 - 40
Priblíženie 5 : 1
Zorné pole⌀ 29 mm
Okulár PL 10×
Pracovná vzdialenosť 110 mm
Dodávky energie Sietová prevádzka
Typ výrobku Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491835 305RING
EAN/GTIN 2050002039162

Popis

Prevedenie:

Stereo mikroskop pre trojrozmerný, jasný a ostrý obraz. Dizajn Greenough pre najlepšiu kvalitu obrazu. Integrovaný vertikálny LED svetelný zdroj. Vzdialenosť očí a ametropiu je možné individuálne nastaviť a vyrovnať. Vybavené rukoväťou na prenášanie, ktorá umožňuje mobilné použitie. Stojan so studeným svetlom, ovládanie dopadajúceho svetla: plochá základňa pre vysielané svetlo (svetlé/tmavé pole), stĺp s pohonom a zdvihom 145 mm. S prídavným bodovým svetlom K LED segmentovateľným s možnosťou priblíženia a nastavenia výšky svetelného lúča.
S prídavným kruhovým svetlom K LED segmentovatelným - 48 LEDiek v 2 radách.

Zvláštní příslušenství:

Očnice č. 491832.